Žiedlapinis šlifavimo diskas V2 Power, (ZA), nuožulniai plokščia lėkštelė plienui, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 565462 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,90 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    5,75 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
704 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 125 mm
Laikančioji lėkštelė stiklo pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 60 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; nerūdijantysis plienas; ketus; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Savybės mažas vibracijos lygis
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565462 60
EAN / GTIN 4027497408948
Gamintojo numeris A27441250601465
Gamintojas / atsakingas asmuo LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.
Stiklo pluošto lėkštelė universaliam naudojimui.
Grynas cirkonio korundas ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.

Paskirtis:

Didelis patvarumas ir žemas vibracijos lygis.

Pastaba:

Žiedlapinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.