Lamellrondell V2 Power (ZA), plan-konvex för stål 60

Art-nr: 565462 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    88,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    74,00  SEK / st.
på begäran
I lager
114 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan-konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan-konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Rygg Glasfiberrygg
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565462 60
EAN/GTIN 4027497408948
Tillverkarens nummer A27441250601465

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Den patenterade, bågformade lamellformen och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd.
Glasfiberrondell för universell användning.
Ren zirkonkorund på blandväv av polyester och bomull. Mycket aggressiv på grund av den öppna kornspridningen.

Användningsdata:

Vibrationssnålt arbete och lång användningstid.

Anmärkning:

Rygglös lamellrondell SLTflex för mjuk slipning, bearbetning av kälfogar etc. finns under nr 566300  och framåt.