Vějířovitý brusný kotouč V2 Power, (ZA), plochý-šikmý pro ocel, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 565462 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    162,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    135,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
644 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; ocel
Materiálová skupina Kov
Vlastnosti Nízké vibrace
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565462 60
EAN / GTIN 4027497408948
Číslo výrobce A27441250601465
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.
Talíř ze skelné tkaniny pro univerzální použití.
Čistý zirkonový korund na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

Použití:

Práce téměř bez vibrací a dlouhá životnost.

Poznámka:

Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.