{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560453 230X7 | |
EAN / GTIN | 4054596444140 | |
Gamintojo numeris | 7100141099 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo šlifavimo diskas Silver 230X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
517 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 | <0,1 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 | 20-30 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
Disko⌀ | 230 | 230 |
Disko storis | 7 | 7 |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | Keramika |