{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SILVER | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Disko storis | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563325 115 | |
EAN / GTIN | 5902658109317 | |
Gamintojo numeris | 7100139227 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas Silver 115 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
669 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
Forma | tiesus | tiesus |
kai medžiagos storis | 3 ;5 | 3 ;5 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
Disko⌀ | 115 | 115 |