Neaust. medž. šlifavimo žiedų rinkinys, 3-ų dalių (SiC), satinavimui glotnūs 100 mm

Prekės Nr.: 555770 100
Rinkinio kaina 3 vnt. (9,77 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiedo ⌀ 100 mm
Žiedo plotis 25 mm
Kiaurymės ⌀ 20 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produkto rūšis Neaustinės medžiagos šlifavimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 555770 100
EAN / GTIN 4013349627926
Gamintojo numeris L065681700

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos šlifavimo žiedai pritvirtinti prie metalinio pagrindo; kiekviename rinkinyje po tris žiedus.

Paskirtis:

Glotni neaustinė šlifavimo medžiaga (grūdelių dydis maždaug 280) smulkiems brėžiams pašalinti, glotniam matiniam šlifavimui (šiurkštis Rt maždaug 1,5 µm).
Neaustinės medžiagos šlifavimo žiedų galima mauti kokį nori skaičių ir kokio nori pločio.

Pastaba:

Įtvarą neaustinės medžiagos šlifavimo žiedams žr. Nr. 555785.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys