{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 3 pc. | |
| Type | forme ronde | |
| Diamètre | 100 mm | |
| Largeur disque T | 25 mm | |
| Largeur abrasif | 25 mm | |
| Diamètre alésage H | 20 mm | |
| Degré de finesse | type fin | |
| Série | Unipol® | |
| Référence fabricant | Unipol® Schleifvliesringe | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Nylons abrasifs | |
| Abrasif | carbure de silicium (SiC) | |
| Comparaison grain min. | 280 | |
| Comparaison grain max. | 280 | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 555770 100 | |
| EAN / GTIN | 4013349627926 | |
| Réf. fabricant | L065681700 | |
| Fabricant/personne responsable | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |