Slipnylonringar, sats med 3 delar (SiC), för satinering, fin 100 mm

Article no.: 555770 100
Set price 3 st. (NOK 143,41 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
107 styck i lager

Select article variation and quantity

Ring-⌀ (mm) Set price 3 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Ring-⌀ 100 mm
Ringbredd 25 mm
hål-⌀ 20 mm
Reducerrings-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produktslag Slipdukring

Identification & Classification

Artikkelkode 555770 100
EAN / GTIN 4013349627926
Manufacturer number L065681700
Manufacturer/responsible person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Beskrivelse

Utförande:

Unipol® slipdukringarna är lindade runt en metallkärna; varje sats innehåller 3 ringar.

Användningsdata:

Fin slipnylon (ca korn 280) för utjämning av fina repor och för fin mattpolering (råhetsdjup Rt ca 1,5 µm).
Slipnylonringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd.

Anmärkning:

Hylsdornar för slipnylonringar se nr 555785.