Garnitura brusnih prstena od filca, 3-dijelna (SiC), za fino glaziranje fino 100 mm

Artikl br.: 555770 100
Postavite cijenu 3 Piece (10,35 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ prstena 100 mm
Širina prstena 25 mm
⌀ bušenja 20 mm
⌀ redukcijskog prstena 10 mm; 14 mm; 16 mm
Vrsta proizvoda Brusni prsten od flisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555770 100
EAN / GTIN 4013349627926
Broj proizvođača L065681700

Opis

Izvedba:

Unipol® brusni prsteni od filca stavljeni su oko metalne jezgre; garnitura sadrži po tri komada.

Upotreba:

Fini filc za brušenje (približna veličina zrna 280) za popravljanje laganih ogrebotina, za fina linijska matiranja (hrapavost površine Rt cca. 1,5 µm).
Broj i širina brusnih prstena od filca može se odabrati proizvoljno.

Napomena:

Za stezne trnove za brusne prstene od filca vidi br. 555785.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi