Žiedlapinis šlifavimo diskas (ZA), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 554035 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LUKAS
Pakuotė Dėžė
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 50,8 mm
Laikančioji lėkštelė iš plastiko
Pavaros mechanizmas tiesinis šlifuoklis
Laikiklis roloc™ greitojo keitimo sistema
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Greitis maks. 50 m/s
Sūkių skaičius maks. 20 000 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas iš plastiko
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 60 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas; titan; nuodegos
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554035 60
EAN / GTIN 4027497339518
Gamintojo numeris A33310500601623
Gamintojas / atsakingas asmuo LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokščias, kompaktiškas plokštelių išdėstymas suvirinimo siūlėms apdirbti ir užvartų nuėmimui.
Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.
Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai su išdėstytomis plokštelėmis yra patvaresni, lankstesni ir sukuria lygiau nušlifuotą paviršių (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573511.