Muela abrasiva a láminas (ZA), ⌀ 50,8 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 554035 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
420 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LUKAS
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 50,8 mm
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Sistema de cambio rápido Roloc™
Grado de finura medio/a
Número de revoluciones máx. 20.000 min-1
Soporte del abrasivo Plástico
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Acero fino; acero; Titan; Yesca
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos

Identificación y clasificación

Número de artículo 554035 60
EAN / GTIN 4027497339518
Número del fabricante A33310500601623
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Laminillas con una estructura plana y compacta para el repasado del cordón de soldadura y para trabajos de desbarbado.
El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
En comparación con las muelas abrasivas convencionales, las mini-muelas a láminas con laminillas en forma de abanico ofrecen una vida útil más larga, un comportamiento de rectificado más flexible y un esquema de rectificado más uniforme (valor de rugosidad) hasta el límite de desgaste.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.° 573511 ss.