Guminė kibi šlifavimo lėkštelė, Išorinis ⌀: 18mm

Prekės Nr.: 553995 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,24 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Guminis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Guminis
Išorinis ⌀ 18 mm
tvirtinama iš įrankio pusės Kibus
Koto ⌀ 3 mm
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 553995 18
EAN / GTIN 4027497023769
Gamintojo numeris A250401830001
Gamintojas / atsakingas asmuo LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Germany, www.lukas-erzett.de

Aprašymas

Modelis:

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto ⌀ 3 mm. Kibi užpakalinė dalis su plieniniu kabliu optimaliam laikymui.