Freza dantų forma INOX − rupiam apdirbimui C0616

Prekės Nr.: 547200 C0616
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas INOX
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM
Forma C0616
Forma suapvalinto cilindro formos
Galvos ⌀ 6 mm
Galvutės ilgis 16 mm
Bendras ilgis 55 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 547200 C0616
EAN / GTIN 4007220900512
Gamintojo numeris 4007220900512

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Aprašymas

Modelis:

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį