Frezų rinkinys 5 vnt, dantų forma INOX − rupiam apdirbimui 5

Prekės Nr.: 547110 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas INOX
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM
Koto ⌀ 6 mm
Frezų skaičius 5
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 547110 5
EAN / GTIN 4007220068816
Gamintojo numeris 4007220068816

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Aprašymas

Modelis:

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto ⌀ 6 mm.
Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai. Koto⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Tiekiama:

Po 1 vnt. Nr. 547200 dyd. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys