Jeu de fraises limes 5 pièces, denture INOX − grossière 5

Réf.: 547110 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation denture INOX
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
⌀ queue 6 mm
Nombre de fraises rotatives 5
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547110 5
EAN / GTIN 4007220068816
Réf. fabricant 4007220068816

Tableau d’application

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Description

Exécution:

La géométrie novatrice des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu'un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). ⌀ tige 6 mm.
Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'aciers austénitiques et inoxydables, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

Livraison:

1 de chaque 547200 réf. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange