Garniture malih glodala 5-dijelno, ozubljenje INOX − grubo 5

Artikl br.: 547110 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka ozubljenja INOX
Stupanj finoće ozubljenja grubo
Rezni materijal HM
⌀ drške 6 mm
Broj glodaćih klinova 5
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 547110 5
EAN / GTIN 4007220068816
Broj proizvođača 4007220068816

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). ⌀ drške 6mm.
Garnitura s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška ⌀ 6 mm.

Upotreba:

Optimirano za obradu austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

Opseg isporuke:

Po 1 kom. br. 547200 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi