{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Baterijų kiekis | 2 vnt. | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Matavimo principas, nenurodyta | ultragarsinis matavimas | |
| Produkto rūšis | stormatis | |
| Matavimo dydis | milimetrinis; coliai | |
| Išmatuota vertė | nenurodyta | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Patikros protokolas | gamintojo patikros sertifikatas | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Bendras ilgis | 131 mm | |
| Bendras plotis | 81 mm | |
| Bendras aukštis | 32 mm | |
| Bendras svoris | 175 g |
| Produkto numeris | 496950 1076B | |
| EAN / GTIN | 2050001736901 | |
| Gamintojo numeris | 1076.001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Germany, www.karldeutsch.de |