Brėžinių / ženklinimo spaudas, Tipas: 2

Prekės Nr.: 494485 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka medžiagoms popierius
Motyvo ilgis 17 mm
Plotis motyvas 11 mm
Atspaudų liejimo forma stačiakampio formos
Medžiaga antspaudo galvutė mediena
Turinys viena detalė
Produkto rūšis spaudas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 494485 2
EAN / GTIN 4062406158972
Gamintojo numeris 494485 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 Rietheim-Weilheim, Germany, www.dreher-gmbh.com

Aprašymas

Modelis:

Praktiškas antspaudas žymoms ant techninių brėžinių aiškiai išskiria matavimo taškus ar svarbias pastabas.

Paskirtis:

  • Konstrukcija.
  • Pirmųjų modelių patikra.