Lankstus endoskopinis zondas, ⌀ 4,5 mm, Zondo ilgis: 1500mm

Prekės Nr.: 492944 1500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kameros raiška 640×480 px
IP apsaugos klasė IP 67
Produkto rūšis Zondas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772
Gamintojo numeris 492944 1500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.
2 x 180° sulenkiama zondo galvutė: zondas su rankena ir nustatymo svirtimi palenkti kameros galvutę dviem kryptimis (maks. 2 x 180°). Tikrinant tuščią erdvę iš galo zondo įvedimo kryptimi nebereikia papildomo zondo veidrodėlio. Pasirinktos sulenkimo padėties užfiksavimo funkcija užtikrina produktyvų darbą nepavargstant. Zondas labai atsparus dėl metalo tinklo apsauginės žarnos. Projekcijos kampas 90°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz.,automobiliuose: varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; lėktuvuose: pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemoms; statybose: statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; vamzdynuose: suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; hidraulinėse sistemose: cilindrams, nuotėkiams; šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams: orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; kovai su parazitais: aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; policijai, muitinei: transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

Tinka:

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Pastaba:

Kiti zondų tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės ⌀ ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas neprieinamoms ir nematomoms sritims tikrinti ir tirti.
  • Endoskopų montavimui.
  • Zondo galvutė gali būti panardinama į bešvinį benziną, mašininę alyvą, dyzeliną, stabdžių skystį (DOT 4), pavarų alyvą ir neutralų valiklį.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.

Netinkamas naudojimas
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Nelenkite zondo daugiau kaip 180° kampu.
  • Nenaudokite zondo galvutės kaip kablio.
  • Lenkite zondą tik naudodami sukamą ratuką, o ne tiesiai ant zondo galvutės.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudokite aplinkoje su degiomis dujomis, garais arba tirpikliais, pavyzdžiui, degalų arba dujų bakuose.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.