Lampe-loupe circulaire 125 mm

Réf.: 491545 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
528 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lentille 125 mm
Grossissement (x) 1,75
⌀ tête 230 mm
Longueur bras articulé A 400 mm
Longueur bras articulé B 400 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de LED 60
Type de produit Lampes-loupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491545 125
EAN / GTIN 4045197699176

Description

Exécution:

Loupe éclairante avec LED CMS de haute qualité pour un éclairage uniforme de la zone de travail sans reflets ni ombres. Image aux contours nets et sans distorsions. LED à longue durée de vie (jusqu’à 50 000 h), faible consommation d’énergie.
60 LED CMS; 2 niveaux de luminosité.

Livraison:

Avec housse de protection pour lentille, pince pour épaisseur de tables de 10 − 62 mm (réf. 100 avec pied).

Remarque(s):

La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.