Kalibrinis žiedas DIN 2250 C, Nominalusis matmuo ⌀: 253mm

Prekės Nr.: 484030 253
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • €7.20 /vnt.
    Nežinoma
  • €7.20 /vnt.
    Nežinoma
  • €4.90 /vnt.
    Nežinoma

  • €43.90 /vnt.
reikia užklausti
Nežinoma
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD protected area (EPA) no
EX area no
Min. nominal dimension 253 mm
Max. nominal dimension 253 mm
Tolerance zone JS
Degree of tolerance (quality) 4
Configurable no
Type of product setting ring
Content single part
Standard DIN 2250
Material steel
Can be calibrated taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484030 253
EAN / GTIN 2050001954268
Gamintojo numeris M130EM01LS253
Gamintojas / atsakingas asmuo Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Germany, www.ara-germany.de

Aprašymas

Version:

Setting rings (checking rings) of first class gauge steel, hardened, stress-relieved, ground and lapped. Each setting ring is engraved with the actual size. Manufacturer’s tolerance for the bore is JS4.

Application:

For general applications, e.g. for setting and testing measuring tools.

Standard:

To DIN 2250 C.

Note:

Other intermediate sizes up to 320 mm can be easily ordered, e.g. 484030 size 82.