{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Matavimo diapazonas min. | 0,301 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 13,999 mm | |
| Nominalusis matmuo min. | 3,001 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 5,999 mm | |
| Žingsnis | 0,001 mm | |
| Storio tolerancijos klasė (tikslumas) | T1 | |
| Tolerancijos klasė | 1 | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Nominalusis intervalas | 0,001 mm | |
| Produkto rūšis | kontrolinis kaištis | |
| Visas ilgis | 70 mm | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 2269 | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 483915 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002070837 | |
| Gamintojo numeris | M153 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Germany, www.veith-kg.de |