Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 02

Prekės Nr.: 483900 02
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 18,20 € /vnt.
  • 5,10 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Matavimo diapazonas min. 0,1 mm
Matavimo diapazonas maks. 0,19 mm
Nominalusis matmuo min. 0,1 mm
Nominalusis matmuo maks. 0,19 mm
Žingsnis 0,01 mm
Storis min. 0,1 mm
Storis maks. 0,19 mm
Leistina paklaida ± 1 µm
Storio tolerancijos klasė (tikslumas) T1
Tolerancijos klasė 1
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,01 mm
Produkto rūšis kontrolinis kaištis
Visas ilgis L 40 mm
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2269
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483900 02
EAN / GTIN 2050001863935
Gamintojo numeris M 151
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Germany, www.veith-kg.de

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės legiruoto plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,5 mm matmenys užrašyti.
1 tolerancijos klasė: Koto ⌀ ±0,001 mm.
Nuo Ø 1,00 mm vienoje pusėje suformuota nuožulna.

Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo strypų laikikliaNr. 483930, 483935; 483937. Užsakydami, atkreipkite dėmesį į pageidaujamą ⌀ diapazoną.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., nr. 483900 dyd. 5 10,08 arba 483920 dyd. 5 10,082.