Infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis 805I

Prekės Nr.: 474182 805I
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Matavimo ribos (diapazonas) −30 °C - 250 °C
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 4
Optika 10 : 1
Ilgis 145 mm
Plotis 36 mm
Aukštis 25 mm
Svoris 97 g
Produkto rūšis Temperatūros matavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Gamintojo numeris 0560 1805

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški ir išmaniems telefonams pritaikyti matavimo prietaisai. Visi matavimo duomenys perduodami tiesiai į „testo Smart Probes“ programėlę, kurią galima naudoti nemokamai (sistemos reikalavimai: „iOS 8.3“ arba „Android 4.3“ arba naujoji „Bluetooth 4.0“), nuskaitomi su mobiliuoju prietaisu, užregistruojami ir tada išsiunčiami tiesiogiai el. paštu.
  • Vienu metu gali rodyti iki 6 „Smart Probes“.
  • Belaidis rodmenų skaitymas Jūsų mobiliajame įrenginyje.
  • Matavimo verčių pokyčiai gali būti pateikti grafike arba lentelėje.
  • Matavimo duomenų protokolus galima papildyti nuotraukomis.

Infraraudonųjų spindulių temperatūros matuokliai, valdomi išmaniuoju telefonu. Bekontaktis paviršiaus temperatūros matavimas infraraudonaisiais spinduliais. Matavimo taškų žymėjimas labai gerai matomu 8-ių taškų lazeriniu apskritimu. Paprastas emisijos laipsnio pasirinkimas iš sudaryto medžiagų sąrašo. Vaizdinė dokumentacija su matavimo vertėmis ir matavimo taškų žymėjimu.

Tiekiama:

Su 4 baterijomis Nr. 081561 LR3 ir kalibravimo protokolu.

Pastaba:

Kitų Smart Probes (termometrų, replinių termometrų, slėgio skirtumų matuoklis ir aukšto slėgio matuoklių) reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys