{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Baterijų kiekis | 2 vnt. | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| Serija | GLM40 | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Pakuotė | krepšys | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Ilgis | 105 mm | |
| Plotis | 41 mm | |
| Aukštis | 24 mm | |
| Veikimo nuotolis | 40 m | |
| Lazerio klasė pagal IEC 825-1 | 2 | |
| Matavimo tikslumas ± pagal ISO 16331-1 | 1,5 mm; 1,5 mm | |
| Matavimo vienetas | centimetras; in; koja; metrai; milimetrinis | |
| Svoris | 90 g | |
| Automatinis išsijungimas | 5 min | |
| Baterijos veikimo laikas (matavimų skaičius) | 5 vnt. | |
| Spalvotas ekranas | ne | |
| Ekrano apšvietimas | taip | |
| Su sriegiu | taip; ne | |
| Universalus antgalis | ne | |
| Garsinis matavimo patvirtinimo signalas | ne | |
| Sudėtis / atimtis | taip | |
| Minimalūs / maksimalūs matavimai | ne | |
| Ploto apskaičiavimas | taip; taip | |
| Tūrio apskaičiavimas | taip; taip | |
| Netiesioginis matavimas (Pitagoras) | taip; taip | |
| Dinaminiai matavimai | ne | |
| Paskutinių matavimų parodymas | taip; taip | |
| Paskutinių matavimų atmintis | 10 vnt. | |
| Skaitmeninis tikslo ieškiklis | ne | |
| Su priartinimo funkcija | ne | |
| Produkto rūšis | atstumo matuoklis |
| Produkto numeris | 465560 GLM40 | |
| EAN / GTIN | 3165140790406 | |
| Gamintojo numeris | 0601072900 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com |