Stiklo pluošto ruletė korpuse 30 m

Prekės Nr.: 463300 30
(1,65 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 63,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 30 m
Juostos plotis 13 mm
Ruletės pradžios tipas A
Kapsulės ilgis 210 mm
Kapsulės plotis 175 mm
Kapsulės aukštis 32 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 463300 30
EAN / GTIN 4007368073017

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.
Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.
Matavimo juosta iš stiklo pluošto. Itin atspari lenkimui ir lanksti, atspari aplinkos poveikiui ir daugeliui chemikalų. Nelaidi elektrai. Gerai įskaitoma. Žingsnis cm.

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.