Ruletė su mm/colinėmis padalomis, Juostos ilgis: 3m

Prekės Nr.: 462014 3
Kaina už vieną 1 vnt. (1,26 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 34,00 € /vnt.
  • 56,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 124 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona; juoda
Padalos milimetrinis; coliai
Padalos vertė 1 mm
Padalos vertė 1/16 in
Blokų matavimo diapazonas milimetrinis; Coliai; milimetrinis; Coliai
Matavimo diapazonas min. 0 mm; 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 3 000 mm; 3 000 mm
Matavimo diapazonas min. 0 in; 0 in
Matavimo diapazonas maks. 120 in; 120 in
Juostos plotis 16 mm
Juostos spalva baltas
Juostos tipas ruletė
Korpuso / rėmo ilgis 66 mm
Korpusas / rėmo plotis 27 mm
Korpusas / rėmo aukštis 59 mm
Korpusas / rėmo spalva juoda; raudona
Medžiaga Plienas; iš plastiko
Bendras ilgis 3 000 mm
Bendras plotis 27 mm
Bendras aukštis 59 mm
Neatsitraukiama taip
Su langu ne
Automatinis juostos suvyniojimas taip
Juostos stabdymas / fiksavimas taip
Lenkiama / lankstu taip
Su diržo spaustuku taip
Tikslumo klasė EG 2
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Gamintojo numeris 462014 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku. Automatinis, tylus juostos suvyniojimas ir sustabdymas. Slankus kabliukas gale.
Balta matavimo juosta su mm/colinėmis padalomis (viršutinis kraštas su colinėmis, apatinis – su mm). Korpusas raudonos spalvos su juodos gumos danga.