• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Atsarginiai stūmokliai, Tipas: 4

Prekės Nr.: 440830 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsarginė dalisn skirta 300; 400; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 Gr. 260; 550; Messstative Nr. 440600; 300; 400; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 Gr. 260; 550; Messstative Nr. 440600
Spalva sidabro spalvos
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Messstativ-Kolben
Atsarginė dalis arba priedas Atsarginė dalis
Ilgis 25 mm
Ypatumai Ausfuehrung: Flachkolben; Quadring-Durchmesser: 7 mm; Typ: 4

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 440830 4
EAN / GTIN 4260180710052
Gamintojo numeris 102040
Gamintojas / atsakingas asmuo Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.hoerger-gaessler.de

Aprašymas

Tinka:

Matavimo stovai Nr. 440600; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 dyd. 260; 300; 400; 550.