• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Nadomestni bat, Tip: 4

Št. art.: 440830 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nadomestni del za 300; 400; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 Gr. 260; 550; Messstative Nr. 440600; 300; 400; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 Gr. 260; 550; Messstative Nr. 440600
Barva srebro
Dolžina 25 mm
Specifika Ausfuehrung: Flachkolben; Quadring-Durchmesser: 7 mm; Typ: 4
Nadomestni del ali pribor Rezervni del
Vrsta izdelka Messstativ-Kolben
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440830 4
EAN/GTIN 4260180710052
Številka proizvajalca 102040
Proizvajalec/odgovorna oseba Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Primerno za:

Merilna stojala art. 440600; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 vel. 260; 300; 400; 550.