Hidraulinis magnetinis matavimo stovas (su padu) mechaninis tikslus reguliavimas ant laikrod. indikat. laikiklio 300 mm

Prekės Nr.: 440800 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
973 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 300 mm
Prijungimo sriegis M8 išorinis sriegis
Prijungimo sriegio sureguliavimas vidurinis
Sukibimo jėga 800 N
Magnetinio pado ilgis 60 mm
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 440800 300
EAN / GTIN 4260180710038
Gamintojo numeris 104318

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi lankstai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena. Patentuotas mechanizmas išgauna didelį slėgį ir rankiniam ratukui pasukti reikia labai nedaug jėgos. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Šarnyrinės svirtys ant indikatoriaus laikiklio sukamos 360° ir pakreipiamos 180° kampu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto ⌀ 8 mm arba prizme.
Magnetinis padas su prizmine baze. Stiprus nuolatinis magnetas. Jungiklis magnetinės jėgos į-/ išjungimui. Magneto jėga veikia plokščioje galinėje pusėje ir prizminėje apatinėje pado pusėje.

Tiekiama:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 1.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, kai neužfiksuoti, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo būsenoje galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys