{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ | 3 mm | |
minimalus kiaurymės ⌀ | 12 mm | |
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) | 169 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Indikatoriaus ⌀ | 66 mm | |
Produkto rūšis | Išoriniai greitieji liestukai |
Produkto numeris | 438560 0-50 | |
EAN / GTIN | 2050001036780 |