Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis, Tipas: GT21

Prekės Nr.: 434775 GT21
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) ±1 mm
Atsikartojimas 0,01 µm
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Matavimo kaiščių iškėlimas mechanin.
Liestuko kelias 4,3 mm
Gamintojo pavadinimas GT21
Suderinamumas TESA
Apsauginis apvalkalas Nitrilinės
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške 0,63 N
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434775 GT21
EAN / GTIN 7630041112351
Gamintojo numeris 03210904

Aprašymas

Modelis:

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.
  • Kūginis matavimo kaištis.
  • Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnį tikslumą.
  • Koto ⌀ 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.
  • Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.
  • Puiki elektromagnetinė izoliacija.
TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.