{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 12,5 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Skaitmenų aukštis | 11 mm | |
| Ekranas su foniniu apšvietimu | ne | |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,02 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 42 | |
| Matavimo jėga | ≤0,9 N | |
| Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
| Jungiamojo antgalio ilgis | 17 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Korpuso ⌀ | 59 mm | |
| Korpuso storis | 38,1 mm | |
| Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės | ne | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Laikrodinis indikatorius | |
| Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip |
| Produkto numeris | 434065 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368850153 | |
| Gamintojo numeris | 543-710B | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |