{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm - 12 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 17 mm | |
Matmuo a | 2 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 57 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 157 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 106 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 10-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517179 | |
Gamintojo numeris | 368-163 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Holtest 10-12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
389,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,001 | 0,001 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 ;12 | 10 ;12 |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 157 | 154 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |