Mikrometrinis vidmatis 10-12 mm

Prekės Nr.: 428990 10-12

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 58,80 € /vnt.
  • 83,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm - 12 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,005 mm
Matmuo a 1,5 mm
Standartinis matavimo gylis 54 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 154 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Kalibrinio žiedo ⌀ 10 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428990 10-12
EAN / GTIN 4045197276339

Aprašymas

Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo ⌀ 12 HM matavimo žiaunos). Savaime susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo ⌀ 12 HM).

Tiekiama:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį