Skaitmeninių mikrometrų rinkinys IP65 su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 0-100mm

Prekės Nr.: 421328 0-100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 117,00 € /vnt.
  • 208,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 3611
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Mikrometrų skaičius 4
Etalonų kiekis 3
Pakuotė tvirta dėžė
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421328 0-100
EAN / GTIN 4059192058517
Gamintojo numeris 4157015
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrai Nr. 421318.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su kalibravimo etalonais.