{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| IP apsaugos klasė | IP67 | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apdirbama medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Grūdint. | taip | |
| Matavimo plokštuma | pritrint. | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,03 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė coliai | 0,0005 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 200 mm | |
| Matavimo adatos jutiklio skersmuo | 1,5 mm | |
| Matavimo adatos galiuko ilgis | 5 mm | |
| Matavimo liniuotės skersmuo | 16x4 mm | |
| Tiltelio ilgis | 100 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Gyliamatis forma | apval | |
| Gyliamačio skersmuo | 1,5 mm | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 8,5 mm | |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Gylio matuoklio plotis | 16 | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | gylmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 418702 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192058371 | |
| Gamintojo numeris | 4126699 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de |