Digitalt djupmått IP 67 med datautgång 200 mm

Art-nr: 418702 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 119,81 SEK /st.
  • 215,42 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Sifferhöjd LCD-display 8,5 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 16×4 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418702 200
EAN/GTIN 4059192058371
Tillverkarens nummer 4126699

Benämning

Utförande:

Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 8,5 mm höga siffror.
Modernt energieffektivt mätsystem. Mätytorna är finläppade. Med preset (måttförinställning) t.ex. för avståndsmätning med mätspets nr 418630. Mätskenan är försedd med ett härdat, tunt mätstift framtill, ⌀ 1,5 mm, längd 5 mm.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.
Datakabel nr 498940 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar