Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka 200 mm

Artikl br.: 418702 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
  • 18,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB sučelje; Digimatic sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB sučelje; Digimatic sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Visina znakova na LCD ekranu 8,5 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 100 mm
Presjek mjerne vodilice 16×4 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418702 200
EAN / GTIN 4059192058371
Broj proizvođača 4126699

Opis

Izvedba:

Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm.
Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Mjerne površine su precizno lepane. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630.Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5 mm, 5 mm duljine.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.
Podatkovni kabel art. 498940.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi