Skaitmeninis slankmatis IP67 su apvaliu gylmačiu, duomenų išvadu ir keraminėmis matavimo plokštumomis, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 412743 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • US $ 8.50 /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 4-6 darbo dienos
  • US $ 8.50 /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 4-6 darbo dienos
  • US $ 5.78 /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • US $ 12.79 /vnt.
  • US $ 22.99 /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje Tiekimo terminas 5-10 darbo dienos
19 vnt. yra sandėlyje 19 prekių tiekimo terminas 5-10 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Number of batteries contained 1 pcs.
Type of battery lithium (Li)
Operating time 26,280 h
International size button cell (CR2032)
IP index of protection IP67
Manufacturer’s designation MarCal 16 EWR-C
Packaging Wallet
Power supply battery-powered
Material stainless steel (INOX)
Hardened yes
Measuring face precision lapped
Error limit 0.03 mm
Reading 0.01 mm
Inch reading 0.0005 in
Min. measuring range 0 mm
Max. measuring range 150 mm
Jaw length 40 mm
Depth gauge available yes
Depth gauge shape round
Depth gauge diameter 1.6 mm
Leadership raised guide track
Measurement technology digital
Measurement method of the measuring instrument electro-magnetic inductive procedure
Measured value saving system MAHR Reference-Lock
Automatic stand-by circuit. yes
Measurement value and zero point preserved after reactivation from standby yes
Auto switch-off yes
Reversible reading yes
Digit height LCD display 8.5 mm
Interface Digimatic interface; USB interface; złącze USB
Operating time 26,280 h
Standard ISO 13385
Test certificate manufacturer’s test certificate
Index of protection / protection class IP degree of protection
Type of product caliper, special type
Can be calibrated taip
Content single part

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412743 150
EAN / GTIN 4059192002282
Gamintojo numeris 4103072
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Version:

Clearly legible, high-contrast LCD display. Inductive, waterproof measuring system. The REFERENCE measuring system saves and retains the set zero position, even after being switched on again. The lock function prevents measurement errors arising from accidentally touching the control buttons. The measuring faces are precision-lapped.

Function:

IP67: Protected against intermittent immersion in water and protected against penetration by dust (dust-tight), also completely protected against touching.

Supplied with:

1 battery No. 081560 size CR2032

Optional extras:

Data cable No. 498940.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį