Slankmatis, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 410100 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 837 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėklas
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Matavimo plokštuma pritrint.
Leistina paklaida 0,05 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė coliai 0,0078 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 150 mm
Antgalių ilgis 40 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma kamp.
Gyliamačio skersmuo 3,7 mm
Fiksavimas reguliavimo varžtas viršuje
Sriegių lentelė slankmačių lentelė
Matavimo įrankiai analogin.
Padalos vertė, pasirenkama taip
Bėgelio padalos vertė 1 mm
Apvalios skalės padalos vertė 0,05 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai taip
Skalės dalys matin. chromuot.
Standartas ISO 13385
Gylio matuoklio plotis 1,3
Produkto rūšis universalus slankmatis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 410100 150
EAN / GTIN 4045197502506
Gamintojo numeris 410100 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai matiniai.
Tiksli, kontrastinga skalė.
Fiksavimo varžtas viršuje.
Ergonomiškas šliaužiklis.
Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.
Geresnis matomumas dėl kontrastingos skalės.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.