{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ilgis | 172 mm | |
| Plotis | 147 mm | |
| Aukštis | 143 mm | |
| Siurbimo našumas | 5 m3/h | |
| Variklio įtampa | 230 V | |
| Variklio galia | 0,25 kW | |
| Svoris | 8 kg | |
| Produkto rūšis | Vakuuminis generatorius |
| Produkto numeris | 385010 VP1 | |
| EAN / GTIN | 2050001717443 | |
| Gamintojo numeris | 99170 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Germany, www.witte-barskamp.de |