Hoge moer M8

Artikelnummer: 375385 M8
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6330B
Schroefdraad M8
Totale lengte 12 mm
Sleutelwijdte SW 13 mm
Hoekmaat e 14,4 mm
Kraag-⌀ 18 mm
Flenshoogte 3,5 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375385 M8
EAN/GTIN 4020772082376
Nummer fabrikant 82370

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge moer (hoogte = 1,5 d) met een vlak uiteinde voor het afsteunen op onderlegschijven nr. 375340 en een kogelvormig uiteinde voor het afsteunen in conische zitting nr. 375355 D of nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen