Kaištinis varžtas, Sriegis M × ilgis L: M20X125

Prekės Nr.: 375380 M20X125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
548 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × ilgis L Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6379
Sriegis M20×125
Ilgis a 98 mm
Ilgis b 70 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375380 M20X125
EAN / GTIN 4020772084981
Gamintojo numeris 84988
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Sriegis valcuotas.

Paskirtis:

Tvirtinimui T formos grioveliuose kartu su T-formos veržlėmis Nr. 375315375330, šešiabriaunėmis veržlėmis Nr. 375385 − 378395 ir atraminėmis poveržlėmis Nr. 375340375360.

Standartas:

DIN 6379

Apdirbama medžiaga:

Termiškai pagerinto plieno tvirtumo klasė:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8