Smeigė DIN 6379 M20X200

Prekės Nr.: 375380 M20X200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
308 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6379
Sriegis M20×200
Ilgis a 173 mm
Ilgis b 125 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375380 M20X200
EAN / GTIN 4020772081515
Gamintojo numeris 81513

Aprašymas

Modelis:

Sriegis valcuotas.

Paskirtis:

Tvirtinimui T formos grioveliuose kartu su T-formos veržlėmis Nr. 375315375330, šešiabriaunėmis veržlėmis Nr. 375385 − 378395 ir atraminėmis poveržlėmis Nr. 375340375360.

Standartas:

DIN 6379

Apdirbama medžiaga:

Termiškai pagerinto plieno tvirtumo klasė:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8
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
    Sriegis M × ilgis L Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį