{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 510 | |
| T griovelio nominalus dydis | 12 mm | |
| Sriegis | M10 | |
| Aukštis | 14 mm | |
| Plotis e | 18 mm | |
| Plotis a | 11,7 mm | |
| Aukštis k | 7 mm | |
| Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
| Produkto numeris | 375330 12/M10 | |
| EAN / GTIN | 4020772080259 | |
| Gamintojo numeris | 80259 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de |