Plokščia kaladėlė, šlifuota, Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1: 10mm

Prekės Nr.: 375370 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6322B
Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1 10 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912 M4×10
Ilgis 20 mm
Aukštis H 8 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375370 10
EAN / GTIN 4020772071691
Gamintojo numeris 71696
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinis indikatorius nereikalingas.

Paskirtis:

Plokščios kaladėlės naudojamos tada, kai įtaisas visą laiką tvirtinamas ant staklių stalo su to paties pločio grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įazotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.