Kūginis diskas Forma G, Sriegiams: M12

Prekės Nr.: 375360 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
577 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtų dydis M12
Paviršius pagerintos kokybės
Produkto rūšis nespec. diskas
Išorinis skersmuo d2 36 mm
Vidinis skersmuo, min. d1 14,2 mm
Storis s 6 mm
Standartas DIN 6319 G
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375360 M12
EAN / GTIN 4020772082000
Gamintojo numeris 82008
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Forma C ir D įazotintos, forma G termiškai pagerintos.

Paskirtis:

Forma G dėl didelio skersmens taip pat tinkama tvirtinimui per prispaudiklio giovelį.
Leistinas varžto nuokrypis iki 3° naudojant komplektą.

Standartas:

DIN 6319 (Forma G panaši DIN 6319).