• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!

T formos kaladėlė ruošinys, T griovelio nominalusis dydis: 8mm

Prekės Nr.: 375320 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalusis dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Precizinė bazavimo kaladėlė ne
Griovelio nominalus dydis B 8 mm
Bendras prietaiso plotis e 13 mm
Visas aukštis H 10 mm
Tvirtinimo būdas be skylės ar sriegio
Su pakopa taip
Aukštis lygis k 6 mm
Siauresnis plotis a 7,7 mm
Produkto rūšis bazavimo kaladėlė
Medžiaga plienas
Standartas DIN 508
Svoris 10 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375320 8
EAN / GTIN 4020772084516
Gamintojo numeris 84517
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

Ruošinys T formos veržlės gamybai su nestandartiniu sriegiu.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, pilnai neapdirbtos (= ruošinys, be sriegio).

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.