Ganci di serraggio rettificati M12 9

Codice art.: 370073 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 9
H1 39 mm
Altezza H2 29 mm
Lunghezza 1 60 mm
Fmax. 15,2 kN
Coppia massima 45,1 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Tipo di prodotto Gancio di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370073 9
EAN / GTIN 2050001962027
Codice del produttore K0014.312160

Descrizione

Uso:

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per forze di serraggio elevate e una maggiore stabilità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript